Dispositivo extractor individual, Tipo: 2

Número de artículo: 884700 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo extractor
Contenido pieza única
Profundidad de sujeción máx. 190 mm
Rosca de conexión M14×1,5
Denominación del fabricante 18
Longitud pernos de tracción 280 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 884700 2
EAN / GTIN 4021176075759
Número del fabricante 18-2
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de corte y extracción de acero de herramientas de alta calidad.
Dispositivo separador: Por medio de un husillo de presión de sujeción rápida se aprietan uniformemente las mordazas de separación semicirculares. Durante este proceso, las mordazas cuneiformes se comprimen entre el rodamiento y el asiento.
Dispositivo extractor: En combinación con el dispositivo separador, para extraer el rodamiento suelto del asiento (para ello, los tirantes se atornillan en los orificios roscados de las mordazas de separación).

Aplicación:

Para separar rodamientos de bolas, ruedas dentadas, anillos interiores, etc. muy ceñidos, si el espacio intermedio es demasiado pequeño para ganchos de extracción normales.

Idóneo para:

Dispositivo de separación n.º 884600: 2