Extractor universal de dos brazos con ajuste rápido, Tipo: 1

Número de artículo: 880400 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
39 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 20+
Abertura de sujeción exterior 30 mm - 90 mm
Abertura de sujeción interior 70 mm - 140 mm
Prof. de suj. máx. 100 mm
Par máximo 80 Nm
Potencia 4,5 t
Cantidad de ganchos 2
Hexágono exterior 17 mm
Peso 1,27 kg
Tipo de producto Extractor de dos brazos

Identificación y clasificación

Número de artículo 880400 1
EAN / GTIN 4021176644771
Número del fabricante 20-1+
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Con moleta de regulación manual para soltar y desplazar rápidamente y sin herramientas los brazos de extracción.

Aplicación:

De uso universal para la extracción de rodamientos, ruedas dentadas, etc. Utilizables como extractores exteriores e interiores.