Entenallas de mano, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 863000 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 101
Longitud total 100 mm
Anchura de mordazas 40 mm
Abertura de sujeción 18 mm
Tipo de producto Tornillo de mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Número del fabricante 101-100
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Brazos de acero bonificado aleado de alta resistencia, galvanizado. Boca ancha con prisma. Ramas reforzadas con guía articulada segura y muelle especial tapado.
Husillo con rosca trapezoidal y tuerca hexagonal.

Pieza de repuesto:

Husillo de recambio n.º 863100. Indicar también el tamaño de la entenalla de mano.