Sargento paralelo (mano de sujeción), Alcance máximo de sujeción para la presión: 50mm

Número de artículo: 861901 50
Descuento
28,43 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
385 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance máximo de sujeción para la presión (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de abrazadera Sargento paralelo
Abertura de sujeción máx. a; b 50 mm
Alcance máx. 42 mm
Fuerza de sujeción máx. F 3.100 N
Peso total 260 g
Serie 432
Color gris; negro
Modelo forma estriada
Alcance mín. c 33 mm
Abertura de sujeción mín. a; b 0 mm
Material brazos de sujeción fundición maleable
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
con placa de compresión sí
Forma superficie de sujeción forma angular
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Forma estribo Forma de C
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 861901 50
EAN / GTIN 4027474795337
Número del fabricante 432-002
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Con cuatro superficies de apriete diferentes (tres prismas diferentes, una superficie lisa), son muy versátiles y garantizan un uso universal en las piezas de trabajo más diversas.

Ventaja:

  • Los husillos trapezoidales de fácil funcionamiento garantizan una transmisión de fuerza aún mayor.
  • Las numerosas variantes de apertura de sujeción y alcance de los sargentos de tornillo permiten sujetar piezas de diferentes tamaños.

Aplicación:

Para la sujeción interna universal de piezas de trabajo de las formas más diversas.

Material:

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.