Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Surtido de puntas con 21 puntas de dos caras en soporte de plástico, Número de piezas: 21

Número de artículo: 846171 21

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 846171 21
EAN / GTIN 037447363382
Número del fabricante 931014
Fabricante/responsable Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Descripción

Ejecución:

El juego de puntas amplía la capacidad del soporte en 21 puntas de dos lados en un total de 42 herramientas. Este juego de puntas se puede utilizar con todas las herramientas y cuchillas con soporte para puntas y soporte para punta desmontable.

Idóneo para:

Herramienta multiusos n.° 846170 tam. SURGE y WAVE-P.

Volumen de suministro:

  • 1× destornillador mini para Phillips y ranura
  • 1× punta para cuadrado tam. 1 y 2
  • 4× punta para Torx® tam. 6 y 8; 10 y 15; 20 y 25; 27 y 30
  • 1× destornilladores de relojero punta para Pozidriv tam. 1 y 2
  • 9× punta de 6 caras en tam. 1,5 y 2 mm; 2,5 y 3 mm; 4 y 5 mm, 6 mm y 1/4 pulgada; 7/32 y 3/16 pulgada; 5/32 y 9/64 pulgada; 1/8 y 7/64 pulgada; 3/32 y 3/32 pulgada; 1/16 y 0,050 pulgada
  • 2× punta para Phillips tam. 1 y 2; 0 y 3
  • 3× destornilladores tam. 3/32 y 1/8 pulgada; 5/32 y 3/16 pulgada; 7/32 y 1/4 pulgada