Cuchillo de seguridad SECUNORM 500 con 1 hoja, Tipo: 1

Número de artículo: 842081 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.775 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUNORM
Longitud 143 mm
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842081 1
EAN / GTIN 4002632800818
Número del fabricante 50000110.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 17 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico y resistente de aluminio, incl. Soft-Grip antideslizante en las correderas de ambos lados para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y sencillo. Hoja reutilizable 2 veces.

Aplicación:

Ideal para todos los materiales de corte usuales, como p. ej., cartones de 3 capas, lámina, tela de saco y flejes de plástico.

Pieza de repuesto:

Para la cuchilla de reemplazo, ver n.° 842098 tam. 10, cuchilla de cerámica n.° 842084 tam. 2C o puntas puntiagudas n.° 842097 tam. 10.