Cuchillo de seguridad SECUNORM 540 con 1 hoja, Tipo: 1

Número de artículo: 842076 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.544 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUNORM
Longitud 143 mm
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842076 1
EAN / GTIN 4002632801778
Número del fabricante 54000410.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 36 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico de aluminio, incl. corredera de gran superficie. Cambio de cuchillas seguro y sencillo. Los zurdos giran la hoja de calidad una vez en el mango.

Aplicación:

Ideal para todos los materiales de corte usuales, como p. ej., cartones de 3 capas, lámina, tela de saco, material en rollos, espuma, estiropor, PVC, etc.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio ver n.° 842077 tam. 10.