Rasqueta universal con cuchilla extraíble, Longitud total: 120mm

Número de artículo: 839690 120
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.561 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 120 mm
Soporte de ⌀ 17 mm
Peso sin cuchilla 20 g
Tipo de producto Rascador

Identificación y clasificación

Número de artículo 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Número del fabricante 839690 120
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Portaherramientas de pinza universal con 4 mandriles de sujeción de plástico con hoja cortante triangular intercambiable. En el soporte se puede utilizar, según se desee, una hoja en D con ⌀ de mango 3,2 mm (n.° 839676; 839677; 836420; 836425) o una hoja en T con ⌀ de mango 4,2 mm (n.° 836410). En el soporte se encuentra además un clip práctico para sujetarlo.

Ventaja:

Girando el extremo posterior del soporte se puede introducir y retirar la hoja. De este modo, se reduce el riesgo de lesiones y, al mismo tiempo, protege la hoja.

Volumen de suministro:

Soporte con hoja rascadora mini, recta 3,2 × 50 mm (n.° 839677).