{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | DIN 8350 C | |
| Longitud de cuchilla cortante | 100 mm | |
| Anchura de lámina cortante | 14 mm | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Versión mango | Mango de madera barnizado | |
| Material mango | Madera | |
| Material cuchilla | Acero al cromo-vanadio | |
| Tipo de producto | Rascador |
| Número de artículo | 836010 100 | |
| EAN / GTIN | 4049002006791 | |
| Número del fabricante | 462 100 0 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |