• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Rasqueta acanalada triangular, Longitud de cuchilla cortante: 250mm

Número de artículo: 836010 250

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Variante
Rascador acanalado
Anchura hoja
16 mm
Longitud cuchilla
250 mm
Longitud total L
370 mm
Material
acero al cromo-vanadio
Norma
DIN 8350 C
Forma cuchilla
Triangular
Material, mango
madera
Superficie, mango
lacado/a
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Rascador
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 836010 250
EAN / GTIN 4049002002991
Número del fabricante 462 250 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Lámina cortante de perfil hueco triangular de acero al cromovanadio, mango de madera barnizado.

Norma:

DIN 8350 C