{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de punzón (⌀ de agujero) | 12,5 mm | |
| Para rosca métrica según DIN EN 60423 | M12×1,5 | |
| Para roscas de tubos aisladores proteg. según DIN 40430 | Pg7 | |
| Tornillo de empuje | M6×30 | |
| ⌀ de agujero que se va a taladrar previamente | 7 mm | |
| Ancho de llave del tornillo de empuje | Hexágono interior tam. 5 mm | |
| Para grosor de material (grosor de chapa 37) | 1,5 mm | |
| Para chapas de acero inoxidable según rigidez hasta | 1 mm | |
| Tipo de producto | Herramienta para perforación |
| Número de artículo | 834160 12,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001756435 | |
| Número del fabricante | 834160 12,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |