Hidráulica manual con cilindro orientable en maletín de chapa, Tipo: 1

Número de artículo: 834655 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud del maletín 495 mm
Anchura del maletín 385 mm
Altura del maletín 140 mm
Tipo de producto Herramienta para perforación

Identificación y clasificación

Número de artículo 834655 1
EAN / GTIN 4045197967244
Número del fabricante 834655 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Hidráulica manual con presión estática de hasta 600 bar aprox., con cilindro orientable múltiple (giratorio y orientable a 360°), con rosca de 3/4-16 UNF adecuada para pernos de tracción n.° 834070. Muy ligera gracias al cabezal basculante y al cilindro de aluminio.
Potencia de punzonado: Para perforador de chapa circular y punzonador de hendiduras hasta ⌀ 82 / grosor 3 mm / St 37 o en grosor de material reducido y solidez correspondientemente superior. Maletín L×A×H: 495 × 385 × 140 mm.

Aplicación:

Para el funcionamiento de punzonadores de chapa.

Nota:

Para la herramienta hidráulica, pedir los pernos de tracción n.º 834070 necesarios para el perforador.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Hidráulica manual para el punzonado de agujeros con perforador de chapas redondas, cuadradas, y rectangulares.
  • Apropiada para la construcción de armarios de distribución e instalaciones.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrepasar la fuerza máxima en el mango ni la presión estática de la herramienta.
  • No colocar en el mango prolongaciones o adaptadores de desviación.