Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Hidráulica manual con manguera de alta presión en maletín de chapa

Número de artículo: 834700

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 834700
Número del fabricante 834700

Descripción

Ejecución:

Hidráulica manual con presión estática de hasta 600 bar aprox., con manguera de alta presión (1000 mm de largo) y cilindro hidráulico (con rosca de 3/4−16 UNF adaptada para pernos de tracción n.° 834070).
Potencia de punzonado: Para perforador de chapa circular y punzonador de hendiduras hasta ⌀ 80 / grosor 3 mm / St 37 o en grosor de material reducido y solidez correspondientemente superior. Maletín L×A×H: 370 × 220 × 150 mm.

Aplicación:

Para el funcionamiento de punzonadores de chapa.

Nota:

Para la herramienta hidráulica, pedir los pernos de tracción n.º 834070 necesarios para el perforador.