Aparato de doblado en ángulo de precisión completo con accesorios, Altura máxima de la pieza de trabajo: 35mm

Número de artículo: 823600 35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de la pieza de trabajo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 280 mm
Profundidad 150 mm
Altura 92 mm
Altura máxima de la pieza de trabajo 35 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (frío) 35 × 4 / 9 × 9 mm
Rendimiento máx. de doblado material plano (caliente) 36 × 6 / 11 × 11 mm
Rendimiento máximo de doblado material redondo (frío) ⌀ 10 mm
Peso 9,3 kg
Tipo de producto Aparato de flexión

Identificación y clasificación

Número de artículo 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Número del fabricante HBM.010.000.01

Descripción

Ejecución:

Aparato de flexión fácil de manejar, potente, para la flexión con medidas exactas de perfiles diversos hasta 180°. Sujeción segura y firme de los perfiles. Flexión con exactitud de repetición por medio de dispositivo de doblado y sujeción preciso. Topes angular y longitudinal y angular integrados para un trabajo rápido con resultados de doblado exactos. Avance de trabajo rápido, incluso con perfiles macizos, que se consigue gracias a una placa giratoria con rodamientos de agujas (tam. 60 y 100).

Aplicación:

Doblado en caliente con medidas exactas y cómodo para el usuario (ángulo de doblado 0 − 180°), tanto con cantos de doblado agudos como con diversos radios de flexión.

Idóneo para:

Tornillo de banco

Volumen de suministro:

1 placa de doblado con cantos vivos, 90° n.° 823601 tam. 0, 1 placa de doblado (r = 6 mm), 180°, 1 tope angular, 1 tope longitudinal, 1 palanca de mando, 1 llave SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Nota:

Otras placas de doblado en el n.° 823601823604.

Descargas y documentos

Productos adecuados