Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cámara multifunción RC2, Longitud de sonda: 30m

Número de artículo: 814878 30

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (m) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión de red 230 V
Clase de protección IP: IP67
Serie RC2
Denominación del fabricante Runpocam RC2
Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Suministro de energía Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red
Interruptor ON/OFF sí
Cámara con sensor CMOS
Indicación TFT Touchscreen
Resolución de la pantalla 640×480 px
Tamaño de la pantalla 3,5 pul
Longitud de la sonda 30.000 mm
Diámetro de la sonda 13 mm
Píxeles 345.000 px
Resolución de la cámara 640×480 px
Longitud cable de cámara 30.000 mm
Ángulo de visión máx. 0 grados
Ángulo de apertura de imagen mín. 64 grados
Ángulo de apertura de imagen máx. 64 grados
Profundidad de campo enfocada mín. 30 mm
Profundidad de campo enfocada máx. 80 mm
Fuente de luz Lámpara LED
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Endoscopio

Identificación y clasificación

Número de artículo 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Número del fabricante 10140
Fabricante/responsable RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Descripción

Ejecución:

Cámara multiusos para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso. Compatible con todos los productos RUNPOTEC con RTG ⌀ 6 mm, como PowerRex (n.º 814868), Runposticks (n.º 814877), Runpo1 (n.º 814865) y barra de fibra de vidrio (n.º 814882).
  • Pantalla en color LCD TFT de 3,5 pulgadas; distancia de enfoque 30 mm – 80 mm.
  • Cabezal de cámara con 345000 píxeles (640×480); ángulo de campo 64°.
  • 6× LED integrados en el cabezal de la cámara.
  • Nivel de protección IP 67 (cabezal de la cámara y cable).
  • Funcionamiento con 230V o batería.

Aplicación:

Ideal para tubos vacíos (a partir de ⌀ 14 mm), falsos techos, canales subterráneos y de pozos, inspecciones de mantenimiento y de instalaciones.

Volumen de suministro:

1 Runpocam RC2 con cable (30 m) incl. bobina en maleta organizada, 1 conector de carga USB doble de cada de 230 V y 12 V (coche), 1 cable USB de 3 m, 1 lámpara LED con batería de alto rendimiento de 320 lúmenes incl. cable de carga, 1 Micro Memory Card de 8 GB, 1 Runpogleiter con rosca delantera, 1 patín del sistema, 1 juego de enganche magnético, 1 rosca de conexión SET RTG ⌀ 6 mm, 1 gancho de retención, 1 adaptador flexible de 12 cm, 1 adaptador roscado RC2.