Broca cilíndrica MD, ⌀ de broca: 15mm

Número de artículo: 795250 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

15 mm
Longitud total 90 mm
Medida del mango 10 × 30 mm
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca para madera

Identificación y clasificación

Número de artículo 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Número del fabricante 043001500
Fabricante/responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Con insertos de metal duro; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G

Descargas y documentos

Productos adecuados