• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Broca cilíndrica MD, ⌀ de broca: 35mm

Número de artículo: 795250 35
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
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Material de corte MD
Diámetro del filo, mín. Dc min. 35 mm
Longitud total L 90 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 30 mm
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante HM-Kunstbohrer
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego
Grupo de arranque de virutas O (otros)
Interfaz Punto de separación 1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma DIN 7483
Letra de la forma, número de norma G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Broca maciza

Identificación y clasificación

Número de artículo 795250 35
EAN / GTIN 9002696014263
Número del fabricante 043003500
Fabricante/responsable Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 Sankt Josef, Österreich, www.fisch-tools.com

Descripción

Ejecución:

De dos filos con vástago cilíndrico.
Con insertos de metal duro; estabilidad elevada. Para taladrado en madera dura, plásticos, paneles revestidos, etc.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros ciegos y a circulares de dimensiones exactas y sin grietas.

Norma:

DIN 7483 G