Remachadora para remaches ciegos con batería AccuBird®

Número de artículo: 770500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock
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
Carrera de aparato 20 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 5 mm
Fuerza de remachado 10000 N
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 2 Ah
Tensión de batería 14,4 V
Peso incluida batería 2 kg
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 770500
EAN / GTIN 4007081250030
Número del fabricante 1434898
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

Velocidad de trabajo elevada y potencia superior; el mando electrónico garantiza una seguridad de funcionamiento óptima.

Volumen de suministro:

Incluye batería de iones de litio n.º 770527 y cargador n.º 770528 tam. 1 en maletín de plástico. Boquillas 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 y 17 / 32.