Carcasa de martillo blando SIMPLEX sin bocas, sin mango, para ⌀ de carcasa / material: 30Gmm

Número de artículo: 753310 30G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
94 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de carcasa / material (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 30 mm
Serie SIMPLEX
⌀ de superficies de impacto de los insertos 30 mm
Peso 225 g
Material carcasa Fundición de acero
Tipo de producto Carcasa de martillo blando

Identificación y clasificación

Número de artículo 753310 30G
EAN / GTIN 4030618301295
Número del fabricante 3011.030
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción estable de dos piezas, de aluminio o fundición maleable. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado. Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Idóneo para:

Martillo blando SIMPLEX n.° 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.