Puntero para mecánicos, Longitud total: 90mm

Número de artículo: 749200 90
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
287 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 90 mm
⌀ de mango 8 mm
Dureza de punta aprox. 59 HRC
Modelo cabezal de percusión bonificado
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Tipo de producto Punteros

Identificación y clasificación

Número de artículo 749200 90
EAN / GTIN 7610733200405
Número del fabricante 705.1

Descripción

Ejecución:

De acero redondo: mango moleteado. Completamente templado, con un bonificado especial del cabezal de percusión que evita astillamientos. Calidad especial, máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con una resistencia especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.