Puntero para mecánicos, Longitud total: 100mm

Número de artículo: 749200 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
787 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Características No se astilla
Longitud total 100 mm
Diámetro vástago 8 mm
Material Acero al cromo vanadio
Dureza de la punta en HRC 59
Denominación del fabricante Mechaniker-Körner
Color plateado
Contenido Pieza única
Tipo de producto Puntero
Forma vástago forma redonda
Forma cabeza de impacto plano
Modelo cabezal de percusión bonificado; templado
Superficie Cordado/a; Cromado/a
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 749200 100
EAN / GTIN 7610733200412
Número del fabricante PB 705.2

Descripción

Ejecución:

De acero redondo: mango moleteado. Completamente templado, con un bonificado especial del cabezal de percusión que evita astillamientos. Calidad especial, máxima dureza de punta posible (aprox. 59 HRC) con una resistencia especial.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.