{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| para acero redondo hasta 19 HRC o 800 N/mm2 hasta ⌀ | 8 mm | |
| para acero redondo hasta 40 HRC o 1200 N/mm2 hasta ⌀ | 6 mm | |
| para acero redondo hasta 48 HRC o 1600 N/mm2 hasta ⌀ | 5 mm | |
| Material | Acero de alto rendimiento al cromo-vanadio | |
| Tipo de producto | Cabezal portacuchillas |
| Número de artículo | 733350 460 | |
| EAN / GTIN | 4003773066804 | |
| Número del fabricante | 71 79 460 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |