Alicates de engarce, Tipo: 6IS

Número de artículo: 729722 6IS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
441 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 220 mm
Para sección transversal de los conductores 0,5 mm2 - 6 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729722 6IS
EAN / GTIN 4003773051893
Número del fabricante 97 52 36
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de acero con transmisión de palanca acodada. Alcance exacto de las fuerzas de compresión definidas mediante bloqueo forzado integrado.
De acero especial. Perfiles de precisión, transmisión muy elevada, especialmente favorable en el caso de secciones transversales de engarce relativamente grandes.

Idóneo para:

Terminales de cable, enchufes y conectores aislados.