{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 160 mm | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Forma de los filos | Prisma de filos | |
| Mango | Funda de varios componentes | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | cromado | |
| con muelle de abertura | sí | |
| con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal | sí | |
| Tipo de producto | Alicate cortante |
| Número de artículo | 728755 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197501653 | |
| Número del fabricante | 728755 160 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |