Alicates pelacables, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 728625 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
274 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante SECURA 2K
Denominación de tipo del fabricante SECURA 2K
Longitud total 200 mm
Para sección transversal de los conductores 0,2 mm2 - 6 mm2
Para sección transversal de los conductores AWG 24-10
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728625 6
EAN / GTIN 4011391201002
Número del fabricante 20100
Fabricante/responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación.
Con mango de varios componentes.
Con tope longitudinal y cortaalambres.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en el n.° 728712.