Pinzas de apriete para montaje con dientes de encaje, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 727950 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
461 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Material Acero inoxidable
Long. de mord. 50 mm
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Número del fabricante 727950 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mordazas especialmente largas, esbeltas, cuyos extremos están acodados o curvados. Brazos con ojos de tijera y dientes de encaje. Superficies prensoras dentadas.
Extremos de las mordazas acodados 90° superficies prensoras con prisma en cruz.

Aplicación:

Estas pinzas sirven para sujetar automáticamente piezas y alambres pequeños, de forma que, p. ej., en la soldadura las manos queden libres para trabajar.

Material:

Acero inoxidable.