{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 115 mm | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Anchura de cabeza | 9,5 mm | |
| Long. de mord. | 22,5 mm | |
| Forma tipo boca | terminado en punta. | |
| Norma | DIN ISO 9655 | |
| Versión mordaza | interior rectificado liso | |
| Mango | Funda de varios componentes | |
| Material | Acero para rodamientos de bolas | |
| Superficie | con pulido especular | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Tipo de producto | Alicates de boca redonda plana |
| Número de artículo | 727196 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773024842 | |
| Número del fabricante | 35 22 115 ESD | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |