Alicates de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal, SFW, Longitud total: 110mm

Número de artículo: 725390 110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.896 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Bisel de corte: Filo cortante muy fino

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 110 mm
Bisel de corte Filo cortante muy fino
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 0,3 mm - 1,2 mm
Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Mango Funda de plástico
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción y rectificados
Material Acero al cromo-vanadio, forjado en estampa y templado en aceite
Brazo con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 725390 110
EAN / GTIN 4045197166364
Número del fabricante 725390 110
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cabeza delgada, filos templados por inducción y rectificados de precisión; con bisel de corte fino.
Brazos con cubiertas de plástico en los mangos y resorte de abertura.

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.