Alicates de precisión para arandelas de seguridad, Tipo: A0

Número de artículo: 719890 A0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
288 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto
Longitud total 140 mm
para ⌀ arandelas de seguridad exteriores 3 mm - 10 mm
⌀ de puntas 0,9 mm
Norma DIN 5254 A
Forma A
Forma mordazas recta
Mango revestidos de plástico
Material Acero especial
Superficie atramentado en gris
con tope limitador no
Articulación con muelle de apertura integrado
Mango con dispositivo de sujeción no
Punta intercambiable no
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 719890 A0
EAN / GTIN 4003773048718
Número del fabricante 49 11 A0
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Partes del mango y la articulación forjadas. Puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión; introducidas a presión en el cuerpo de pinza.
Pinza atramentada en gris. Mangos revestidos de plástico. Articulación con muelle de apertura integrado.
Forma A, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5254 A y B - para anillos de seguridad exteriores.