Alicates para arandelas de seguridad, Tipo: J5

Número de artículo: 719795 J5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo interior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo interior recto
Longitud total 570 mm
para ⌀ de arandela de seguridad interior 122 mm - 300 mm
⌀ de puntas 3,5 mm
Norma DIN 5256 C
Forma C
Forma mordazas recta
Material Cuchilla de laminación
Material punta Acero de herramientas especial, templado en aceite
Superficie con recubrimiento de polvo al horno negro
Mango con dispositivo de sujeción
Punta intercambiable
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 719795 J5
EAN / GTIN 4003773024910
Número del fabricante 44 10 J5
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mangos de acero con dispositivo inmovilizador.
Con puntas de precisión insertadas.
Forma C, mordazas rectas.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Aplicación:

Para montaje y desmontaje de arandelas de seguridad.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.