Alicates para mecánico de precisión cromados plana-redonda, Longitud total: 125mm

Número de artículo: 716100 125
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
520 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
Long. de mord. 27 mm
Forma tipo boca plana-redonda, recta
Norma DIN ISO 9655
Versión mordaza parte interior lisa
Mango revestidos de plástico
Material Acero eléctrico al cromo-vanadio, forjado en estampa, templado en aceite
Superficie cromado
Tipo de producto Alicate prensor

Identificación y clasificación

Número de artículo 716100 125
EAN / GTIN 4003773016960
Número del fabricante 37 33 125
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y cortas, lado interior liso. Mordazas cromadas, mangos con revestimiento de plástico.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero eléctrico al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.