3M™ Cubitron™ 3 Disco de corte, 86997, 36+, T41, 100 mm x 2 mm x 15,88 mm, EN, paquete de 25 unidades, 50 por caja

Número de artículo: 7100303830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Cubitron™ 3
Denominación del fabricante 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Embalaje Cartón
Contenido 50 ud.
Forma Forma plana
Plato portante fibra de vidrio
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Asiento Perforación
Velocidad circunferencial máx. 80 m/s
Soporte del abrasivo Fibra de vidrio
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Abrasivos Cubitron™ III
Tamaño de grano (malla) 36 malla
Para material Acero fino; acero
Grupo de material Metal
Aptitud para Rectificado transparente
Norma EN 12413

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100303830
EAN / GTIN 04064035079369
Número del fabricante 7100303830
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El rendimiento de última generación del disco de corte Cubitron™ 3 de 3M™ se basa en más de 100 años de innovación de 3M en trabajos en metal. Al igual que otros abrasivos industriales de 3M, este disco está hecho para soportar distintas aplicaciones, que incluyen el corte de los metales más duros. También está diseñado para funcionar mejor a medida que se mueve más rápido, de modo que es imprescindible disponer de una herramienta capaz de mantener la velocidad. Aproveche todo su potencial combinándolo con una amoladora en ángulo 3M, potente y duradera, para disfrutar de rendimiento y durabilidad mejorados en condiciones industriales adversas. Recuerde utilizar siempre una guarda para la herramienta y no superar la velocidad máxima de funcionamiento que se indica en el disco. 3M dispone de lo que necesita para dotar a su equipo de soluciones líderes en el sector, lo que significa que usted y su equipo estarán preparados para cualquier reto al que se enfrenten.

Ventaja:

  • FUNCIONALIDAD ESPECIALIZADA: Crea cortes perpendiculares utilizando el borde exterior del disco, lo que lo hace ideal para cortar metal, como chapa metálica de carrocería o de uso naval, tuberías de acero inoxidable, tubos de escape, abrazaderas y fijaciones oxidadas, entre otros.
  • MAYOR VELOCIDAD: Ofrece hasta un 10 % más de tasa de corte que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II, lo que ayudar a reducir el tiempo y la presión necesarios para llevar a cabo la tarea.
  • MENOS CAMBIOS: Elimina hasta 3 veces más material que los abrasivos de alto rendimiento 3M™ Cubitron™ II.
  • LARGA DURACIÓN: Diseñado para durar hasta 2 veces más que los discos de los principales competidores.
  • GRANO PSG 3M CON UN NUEVO DISEÑO: Utiliza grano PSG con un nuevo diseño, con tecnología de unión molecular, diseñado con estructuras afiladas y angulares que se fracturan continuamente para crear puntas afiladas que se desgastan de forma uniforme, generan menos calor al trabajar y optimizan la rotura del mineral.

De la misma serie "Cubitron™ 3" Ver todos