3M™ DBI-SALA® Protección contra la caída de herramientas, cubo de seguridad, capacidad de carga nominal de 113 kg, cordón de cierre, vinilo, 1500139

Número de artículo: 7100279876
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Serie 3M™ DBI-SALA®
Denominación del fabricante 1500139; Kordelzug; Sicherheitsbehälter
Tipo de producto Seguro para herramienta
Material Plástico
Capacidad de carga de peso máx. 113 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100279876
EAN / GTIN 00840779112319
Número del fabricante 7100279876
Número L L01130 112474
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los cubos y las bolsas de protección contra la caída de herramientas 3M™ DBI-SALA® están diseñados con características funcionales que permiten a los trabajadores asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura.

Ventaja:

  • Compatibles con los sistemas y componentes de protección anticaídas 3M™ DBI-SALA® y Protecta®
  • Permiten a los trabajadores asegurar las herramientas y los accesorios mientras trabajan en altura
  • Varios materiales, sistemas de cierre y puntos de fijación
  • Diseñados para una amplia variedad de aplicaciones

Recomendación:

  • Para su uso en todas las aplicaciones de trabajo en altura en las que se usen herramientas.

De la misma serie "3M™ DBI-SALA®" Ver todos