Descripción:
3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735 ayuda a mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz y por la noche. Se ha diseñado específicamente para uniformes laborales e industriales ignífugos de alta visibilidad que se someten a lavados industriales. El material aparecerá blanco brillante cuando lo ilumine alguna luz, aunque el usuario se encuentre en el arcén. Cumple diversas normas globales de alta visibilidad, como ISO 20471, y supera con creces los valores mínimos de reflectancia necesarios para un rendimiento de alto nivel, lo que mejora enormemente la visibilidad de las personas. 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8735 consta de lentes de vidrio de gran angularidad y alto rendimiento embebidas a un adhesivo activable por calor. La lámina termosoldable se adhiere a la perfección a los tejidos sin necesidad de costuras para crear un diseño liso que evita los enganches. Se caracteriza por un alto grado de resistencia al calor, no afecta a las propiedades retardantes a la llama de la prenda y es conocido por sus buenas cualidades ignífugas a largo plazo según la EN 469. El producto se puede someter a procesos de lavado doméstico a 60 °C (50 ciclos, según ISO 6330-6N) y a procesos de lavado industrial a 75 °C (15 ciclos, según ISO 15797 tabla 4, procedimiento 2). 3M inventó la ciencia de la retrorreflexión en 1939. Desde entonces, nos esforzamos por hacer del mundo un lugar más seguro y visible para todos.
Ventaja:
- La lámina termosoldable reflectante ayuda a mejorar la visibilidad del usuario por la noche o en condiciones de poca luz
- Puede utilizarse en prendas de protección retardantes a la llama según la norma EN 469
- Se puede someter a lavado doméstico a 60 °C.
- Buen comportamiento a procesos de lavado industrial a 75 °C, con secadora de tambor a 90 °C o con túnel de acabado a 155 °C
- Versatilidad con durabilidad adicional y construcción sin liner