Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 36 mm x 50 m, 0.08 mm

Número de artículo: 7100046037
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 24 unidades
  • Pasos del pedido: 24 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, dorado Amarillo oro
Serie Scotch® 244
Denominación del fabricante Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Color dorado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Papel
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 2 N/mm
Capacidad de estiramiento 6 %
Resistencia a la tracción 77 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 100 grados
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Montaje; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a los rayos UV; resistente a los disolventes; resistente al agua
Longitud L 50 m
Anchura B 36 mm
Espesor S 0,085 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100046037
EAN / GTIN 08021684755835
Número del fabricante 7100046037
Número L L01310 495
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Esta cinta se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, en especial para aplicaciones donde se requiere resistencia a la radiación UV y retirada limpia y con una temperatura óptima de 100 °C durante 30 minutos (por ejemplo, el mercado de la marina).

Característica:

  • Color: Oro
  • Espesor total [mm]: 0,085
  • Material de base: Soporte de papel plano
  • Adhesivo: Acrilato
  • Resistencia al pelado [Newton/25 mm]: 2,0
  • Resistencia a la tracción [Newton/25 mm].: 77
  • Elongación: 6%
  • Intervalo de temperatura de empleo: 100 °C/1 h

Ventaja:

  • Esta cinta, diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura
  • Resistencia a la transferencia de adhesivo, estabilidad frente a la luz solar y buena resistencia a la temperatura (100 °C durante 30 minutos)
  • Ofrece una buena línea de pintura, buena manipulación, buena resistencia al desconchado de la pintura y retirada limpia.
  • Evita que la pintura cale a través de la cinta
  • Se retira fácilmente después del calentamiento sin dejar residuos

Recomendación:

  • Trabajos de pintura y barnizado en exteriores
  • Aplicaciones de enmascarado de pintura en el mercado de edificación y construcción
  • Pintura en el mercado de construcción de metal, especialmente en superficies delicadas
  • Enmascarado para aplicaciones de sellado de juntas