• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinta de PET de doble cara 3M™ Venture Tape™ 1163MS74

Número de artículo: 7100037504
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 32 Piezas
  • Pasos del pedido: 32 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100037504
EAN / GTIN 50051128953933
Número del fabricante 7100037504

Descripción

Ejecución:

Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 19.05 mm

Descripción:

La cinta de PET de doble cara 3M™ Venture Tape ™ 1163MS74 es una cinta de PET de doble cara de alto rendimiento y alta adherencia montada en un revestimiento antiadherente de 74 lb. Esta cinta se adhiere a una variedad de superficies difíciles, incluidos plásticos de alta energía superficial y materiales compuestos. Esta cinta está diseñada para aplicaciones de unión exigentes y tiene una excelente resistencia a los rayos UV y la temperatura.

Característica:

Cinta adhesiva de alto rendimiento especialmente diseñada para aplicaciones de pegado exigentes
Adecuado para espumas, capas aislantes, papel, plásticos, metales y compuestos
Capa interior cónica para aplicaciones de dos capas en canales de grasa