{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Dual Lock™ | |
| Denominación del fabricante | Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss; Dual Lock™ flexibler Druckverschluss | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | Transparente | |
| Temperatura de almacenamiento desde | -30 °C | |
| Temperatura de almacenamiento hasta | 50 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Lámina de PP | |
| Masa adhesiva | Acrilato modificado | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -30 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 70 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Fijar; Montaje; Pegar | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; elástico; resistente al agua | |
| Longitud | 45,7 m | |
| Anchura | 152 mm | |
| Espesor | 1,7 mm |
| Número de artículo | 7000029690 | |
| EAN / GTIN | 00021200560071 | |
| Número del fabricante | 7000029690 | |
| Número L | L01130 101118 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |