Alicates universales de punta, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 145mm

Número de artículo: 701655 145
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 145 mm
Valores de corte alambre duro hasta ⌀ 2 mm
Valores de corte alambre medio duro hasta ⌀ 3 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Material Acero de herramientas especial
Superficie cromado
exento de chispas no
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 701655 145
EAN / GTIN 4003773079361
Número del fabricante 08 26 145
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Superficies prensoras con contorno especial de tres puntos para la sujeción segura de piezas planas. Corte fácil gracias a la articulación de fuerza con relación de transmisión elevada. La ranura en la zona de sujeción permite la sujeción y el arrastre seguros de piezas pequeñas, p. ej., clavos, espigas y pernos. Manejable para el trabajo en áreas de trabajo de difícil acceso. Cabeza esbelta con mordazas en punta.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero especial para herramientas.