{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color, azul | Azul señales | |
| Color, rojo | Rojo vivo | |
| Pieza descrita | Griff; Griff | |
| Color | azul; rojo | |
| Forma mordazas / boca | forma plana | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Versión mordaza/boca | Con dentado | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Aptitud para | Alambre (duro); Alambre de piano | |
| Diámetro máx., Alambre de piano | 2,2 mm | |
| Diámetro máx., Alambre (duro) | 2,8 mm | |
| Bisel de corte | Filo cortante fino | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Con muelle de abertura | sí | |
| Modelo | mango de 2 componentes | |
| Material, mango | plástico | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates universales | |
| Características | Función de corte | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | cromado/a | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN ISO 5746 | |
| Longitud total | 200 mm | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 700400 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773043089 | |
| Número del fabricante | 02 05 200 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |