Surtido de alicates de precisión para anillos de seguridad para anillos interiores y exteriores, Número de alicates: 4

Número de artículo: 700155 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alicates Establecer precio 4 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Aplicación de alicates para arandelas de seguridad: Anillo exterior recto; Anillo interior recto

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de alicates 4
Aplicación de alicates para arandelas de seguridad Anillo exterior recto; Anillo interior recto
Norma DIN 5256 C y D; DIN 5254 A y B
para ⌀ de arandela de seguridad interior 12 – 25; 19 – 60 mm
para ⌀ de arandela de seguridad exterior 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ punta alicates para arandelas de seguridad interiores 1,25 / 1,8 mm
⌀ punta alicates para arandelas seguridad exteriores 1,25 / 1,8 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad interiores 140 / 180 mm
Longitud total máxima alicates para arandelas de seguridad exteriores 140 / 185 mm
Almacenamiento en Estuche enrollable de tela
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Número del fabricante 00 19 57
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Mango y articulación forjados, puntas de acero especial, mecanizadas con elevada precisión, incrustadas en el cuerpo de pinza. Mordazas atramentadas en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento de plástico.
Articulación del alicate para anillos exteriores con muelle de abertura integrado.

Ventaja:

Puntas insertadas superresistentes en el uso continuado, vida útil hasta 10 veces superior a la de las puntas enroscadas.

Norma:

DIN 5256 C y D − para arandelas de seguridad interiores.
DIN 5254 A y B − para anillas de seguridad exteriores.

Volumen de suministro:

1 alicate para anillos de seguridad n.º 719790 de cada tam. J1 y J2.
1 alicate para anillos de seguridad n.º 719890 de cada tam. A1 y A2.