Maleta para herramientas de asistencia técnica con cubeta de fondo

Número de artículo: 692838
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: PC
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
  • Resistencia del maletín: 35
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material PC
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos; Soporte de apriete
Resistencia del maletín 35 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 435 mm
Medida interior Anchura 275 mm
Medida interior Altura 185 mm
Peso 4,7 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 692838
EAN / GTIN 4045197806246
Número del fabricante 692838
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta de policarbonato están fabricados por fundición inyectada. Las ventajas del policarbonato consisten en la elevada resiliencia, resistencia mecánica, rigidez y dureza en un amplio margen de temperatura. Bastidor de aluminio con esquineras de plástico, cerradura numérica integrada y bloqueo para la tapa de la maleta.
Equipamiento interior para medida interior altura de 185 mm:
1 cubeta de fondo incluida placa de cubierta con 12 bridas elásticas dobles. Para el equipamiento de acuerdo con las necesidades del usuario.