Maleta para herramientas «BIG Basic Move», Tipo: 1

Número de artículo: 692613 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
101 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante BIG Basic Move
Material ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 20 kg
Medida interior Longitud 480 mm
Medida interior Anchura 350 mm
Medida interior Altura 200 mm
Peso 6,8 kg
transportable
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Número del fabricante 00 21 06 LE
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Ejecución resistente de material ABS en negro con bastidor de aluminio en todo el contorno y bisagras metálicas. La maleta incluye un asa estable y ergonómica. Para la identificación individual se entregan 2 adhesivos para la casilla de rotulación. Las bandejas portaherramientas están fabricadas de placas de cámara hueca de PP que repelen la suciedad.
Con 2 cerraduras basculantes metálicas integradas y 1 cerradura con código numérico de tres números.
Con un mango telescópico incorporado en la base, así como dos ruedas de marcha suave exteriores para un transporte cómodo.
Equipamiento interior:
54 posibilidades de colocación en total:
1 cubeta de fondo (fijable por pulsador) con 4 divisores longitudinales (2 cortos y 2 largos).
1 bandeja portaherramientas con 13 compartimentos y 1 compartimento plano como cubierta de la cubeta de fondo.
1 bandeja portaherramientas con un total de 21 compartimentos en los lados delantero y posterior.
1 bandeja portaherramientas con 10 compartimentos y 1 brida elástica en el lado delantero y 1 compartimento con pinza con 7 bridas elásticas en el lado posterior.