Bolsa textil para electricistas, Tipo: 1

Número de artículo: 692260 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
471 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida exterior longitud 230 mm
Medida exterior anchura 110 mm
Medida exterior altura 320 mm
Peso 0,7 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692260 1
EAN / GTIN 4062406595104
Número del fabricante 692260 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Con 2 bandejas portaherramientas irrompibles, extraíbles, con 12 bolsillos portaobjetos y 2 bolsillos exteriores. Además, 1 caja de surtido para piezas pequeñas. La correa bandolera antideslizante, regulable y con acolchado proporciona una agradable comodidad de uso. Con cierre por adherencia y patas de apoyo.

Material:

De tejido de poliéster resistente.