Surtido de puntas 31 piezas, Número de piezas: 31

Número de artículo: 675592 31
Precio por 1 Unidad (0,71 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5.200 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador ranura
Número de piezas 31
Codificación de colores no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Número del fabricante 675592 31
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 2 ud. de tam. 1; 3 ud. de tam. 2; 1 ud. de tam. 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 uds. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 3 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20
2 ud. de cada tam. TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 5,5; 6 mm
Mango de acoplamiento: 1 ud. n.° 675055 tam. 6,3