Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3

Número de artículo: 675055 6,3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
129 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Accionamiento Asiento para puntas
Longitud total L 60 mm
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas E 6,3
Tamaño de salida, asiento para puntas D 6,3; F 6,3
Particularidad, asiento para puntas Quick Release; Soporte magnético para puntas
Tipo de producto Adaptador
Juego no
Salida de velocidad asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675055 6,3
EAN / GTIN 4067263499565
Número del fabricante 675055 6,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de acoplamiento con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán; cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.