Punta TRI-WING®, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil TRI-WING®: 1

Número de artículo: 675370 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
88 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil TRI-WING® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante TRI-WING® 875/1 25 mm
Perfil Tri-Wing® 1
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador Tri-Wing
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675370 1
EAN / GTIN 4013288033482
Número del fabricante 05066760001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado TRI-WING®, de amplia difusión en la tecnología para el hogar, eléctrica y aeronáutica.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.