Embout TRI-WING®, 1/4 pouce C 6,3, Profil TRI-WING®: 1

Réf.: 675370 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil TRI-WING® Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour utilisation sur machine oui
Longueur lame 25 mm
Taille du moteur, six-pans creux C6,3
Diamètre de lame 4,7 mm
Type de produit embouts
Matériau acier au chrome-vanadium
Norme DIN ISO 1173
Longueur totale L 25 mm
Kit/assortiment non
Transmission six-pans creux
Entraînement de sortie pour vis TRI-WING®
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 675370 1
EAN / GTIN 4013288033482
Réf. fabricant 05066760001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.
Modèle standard, tenace.

Utilisation:

Pour toutes les vis du système de vissage TRI-WING ®, très répandu dans les secteurs de la domotique, de l’électronique et de l’aéronautique.

Norme:

DIN ISO 1173.

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.