Mango con imán / acoplamiento rápido, Hexágono del mango: 6,3

Número de artículo: 675050 6,3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
134 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono del mango 6,3 mm
Longitud total 50 mm
Salida hexagonal D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina E 6,3 (1/4 pulgada)
apto para máquinas
Tipo de producto Soporte para puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675050 6,3
EAN / GTIN 4045197611598
Número del fabricante 675050 6,3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.
Mango de acoplamiento con acoplamiento rápido automático e imán para puntas C 6,3 y E 6,3 (el imán sujeta el tornillo).
  • Asientos para puntas C 6,3 y E 6,3.
  • El casquillo se enclava en la posición abierta. Al introducir una punta, esta se bloquea automáticamente.
  • Incluso las puntas más pequeñas se pueden retirar sin problemas, ya que el casquillo separa la punta del imán; cambio de punta rápido, siempre con una sola mano.