{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad |
Para tornillos TRI-WING®
|
|
| Material |
acero al cromo-vanadio
|
|
| Longitud total L |
25 mm
|
|
| Longitud cuchilla l1 |
25 mm
|
|
| Diámetro de la hoja |
4,7 mm
|
|
| Norma |
DIN ISO 1173
|
|
| Para uso en máquina |
sí
|
|
| Tamaño del accionamiento, Hexágono interior |
1/4 pulgada; C 6,3
|
|
| Tamaño de salida, Para tornillos TRI-WING® |
3
|
|
| Tipo de producto |
Puntas/cuchillas
|
|
| Juego |
no
|
|
| Accionamiento |
Hexágono interior
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 675370 3 | |
| EAN / GTIN | 4013288033505 | |
| Número del fabricante | 05066764001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |