Punta TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil TORQ-SET®: 6

Número de artículo: 675360 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
217 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil TORQ-SET® Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Perfil Torq-Set 6
Longitud total 25 mm
Perfil de salida Destornillador Torq-Set
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 675360 6
EAN / GTIN 4013288033123
Número del fabricante 05066628001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado TORQ-SET®, muy difundido en la industria aeronáutica.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.